大阪魂
GOSHOショルダーBT(SH
呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。
SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125
ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12900478
12X15
15
8
11.984
16
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900487
12X16
16
8
11.984
16
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900496
12X20
20
8
11.984
16
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900505
16X110
110
11
15.984
18
24
オープン
¥
2,247
¥
2,472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください