大阪魂
SUS 4カクプラグ
材質
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12900679
PF1/2
25
10
14
PF1/2
オープン
¥
5,209
¥
5,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
12900688
PF1/4
19
8
9
PF1/4
オープン
¥
3,987
¥
4,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
12900697
PF1/8
15
7
7
PF1/8
オープン
¥
2,334
¥
2,567
(税込)
翌日出荷
返品不可
12900706
PF3/8
21
9
12
PF3/8
オープン
¥
4,323
¥
4,755
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください