大阪魂
ボタン(UNF(アンブラコ
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
1インチ当たり山数
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12903260
#10-32X1/2
#10
4.826
1.778
32
2.565
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903269
#10-32X3/8
#10
4.826
1.778
32
2.565
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903278
#10-32X5/8
#10
4.826
1.778
32
2.565
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12903287
1/4-28X1/2
1/4
6.35
2.21
28
3.353
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください