大阪魂
3カ-WHSヒラサキ-ホソメP0.75HSヒラサキ-ホソメP0.75
ピッチ(mm)
0.75
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3.5
寸法s(mm)
3.08
寸法dp(mm)
4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12907347
6X10
1袋(21個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12907356
6X5
1袋(13個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください