大阪魂
HS(HOEI(トガリ
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12910190
2.5X4
1袋(28個)
4
0.45
1欄:1.2、2欄:2.0
1.3
1.454
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12910199
5X12
1袋(30個)
12
0.8
1欄:2.0、2欄:3.0
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください