大阪魂
HS(TKS(ギザスクリュー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12910226
12X18
1袋(6個)
18
1欄:4.8、2欄:8
6.86
6.095
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12910235
6X5
1袋(26個)
5
1欄:2、2欄:3.5
3.44
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください