大阪魂
316LプラクNPTFシズミGDL
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ
呼びとねじ山数:1/4-18
寸法a(mm)
0.7
寸法D(Φmm)
13.489
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
6.43
寸法D1(Φmm)
12.487
寸法l(mm)
10.3
寸法d2(Φmm)
10.7
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912247
1/4
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください