曜日別特売

3カ-WGOSHOショルダーBT(SHGOSHOショルダーBT(SH

3カ-WGOSHOショルダーBT(SHGOSHOショルダーBT(SH - 大阪魂3カ-WGOSHOショルダーBT(SHGOSHOショルダーBT(SH - 大阪魂

呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。
SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125
ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04

長さ(mm)80寸法H(mm)7寸法d(mm)9.987寸法S(mm)13寸法D(mm)16寸法B(mm)5.085寸法m(mm)4.2寸法da(mm)11.2呼び径d10ねじの呼びM8x1.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1291405810X80
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする