大阪魂
3カ-WHS(ニッサン(ヒラサキHS(ニッサン(ヒラサキ
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1欄:4.8、2欄:8
寸法s(mm)
6.14
ピッチP(mm)
1.75
寸法dp(mm)
8.5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M12
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914101
12X8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください