大阪魂
スパナ(GOSHO2
寸法L1(mm)
52
最小トルク(N・m)
1.9
呼び
2
寸法S(mm)
2.01
寸法e(mm)
2.25
寸法L2(mm)
18
ロックウェル硬度
最小52
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917619
H
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください