大阪魂
スパナ(GOSHO5
寸法L1(mm)
85
最小トルク(N・m)
30
呼び
5
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.67
寸法L2(mm)
33
ロックウェル硬度
最小52
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917655
H
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください