大阪魂
ニッケルHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2.08
寸法C(mm)
0.32
寸法P(mm)
0.25
ねじの呼びd
M4
寸法dc(mm)
2.4
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918048
4X4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください