大阪魂
プラグ(ウキ(TKSPT
サイズ
呼びとねじ山数:R1/4-19
寸法a(mm)
6.01
寸法E(mm)
1.5
寸法l(mm)
11
寸法d(Φmm)
13.157
寸法s(mm)
6
寸法d1(Φmm)
11.445
寸法d2(Φmm)
12.301
寸法k(mm)
1.4
内容量
1袋(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918231
1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください