大阪魂
ロングレンチL5
長さ(mm)
160
寸法L(mm)
160
呼び
5
寸法e(mm)
5.58
寸法l(mm)
28
寸法R(mm)
5
硬度HRC
52
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918547
5X160X28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください