モノタロウ

ヘルメット 通気孔付 シールドタイプ

ヘルメット 通気孔付 シールドタイプ - モノタロウヘルメット 通気孔付 シールドタイプ - モノタロウヘルメット 通気孔付 シールドタイプ - モノタロウヘルメット 通気孔付 シールドタイプ - モノタロウヘルメット 通気孔付 シールドタイプ - モノタロウヘルメット 通気孔付 シールドタイプ - モノタロウヘルメット 通気孔付 シールドタイプ - モノタロウヘルメット 通気孔付 シールドタイプ - モノタロウ

フェイスシールド付ヘルメットです。
シールドにはキズがつきにくいハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット仕様で、ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構付です。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。

用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質ABS樹脂質量(g)約530g種類アメリカン規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149シールドあり材質(シールド)ポリカーボネート衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40適合頭囲(cm)54~61通気孔あり名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用。墜落時保護用シールド色クリア内容量1個
注意
※ご使用に際しては、必ず付属の取扱い説明書をお読みいただき、適正にお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13840718-
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13840727-
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする