曜日別特売

貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート

貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート - リンテックコマース貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート - リンテックコマース貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート - リンテックコマース貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート - リンテックコマース貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート - リンテックコマース貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート - リンテックコマース貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート - リンテックコマース貼ってはがせるLOW-E複層ガラスにも貼れる目かくしシート - リンテックコマース
(1件のレビュー)

LOW-E複層ガラスに貼れる目かくしシート、網入りガラス・複層ガラス対応。表面がザラザラしている、すりガラス調で視線カット(目隠し)
吸盤のように"くりかえし"貼って、はがせるから、賃貸物件のみでなく、初めて「窓にフィルムを貼る」方にもおすすめのシートです。
水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なので、はがしたいときに「サラッ」とはがせ、急に引っ越しが決まった時など、窓の原状回復に素早く対応できます。
かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム。
窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。
透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼れる。

用途紫外線対策、視線カット、カーテンなしの生活がしたい方など材質塩化ビニル(エンボス樹脂)半透明タイプ水で貼るタイプ耐熱温度(℃)60内容量1枚
注意
※屋内用です。
※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※はめ殺し・FIX窓のLOW-Eガラスは熱割れする危険性があるので貼らないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12924689HGJLE10L18592
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
12924698HGJLE10M9092
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
12924707HGJLE10S9046
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
12924716HGJLE10SL18546
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 窓ガラスの目隠し

職場の窓ガラスの目隠しに使用。半透明なので人影などシルエットが写る程度に隠れる。保護フィルムを剥がすのが大変で、もう少し剥がしやすいと有り難い。(なので★ー1)貼る時に水を使用するが、たっぷり使用した方が気泡が抜けやすくキレイに出来た。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする