曜日別特売

スモークフィルム

スモークフィルム - リンテックコマーススモークフィルム - リンテックコマーススモークフィルム - リンテックコマーススモークフィルム - リンテックコマーススモークフィルム - リンテックコマーススモークフィルム - リンテックコマーススモークフィルム - リンテックコマーススモークフィルム - リンテックコマース

日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。
窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。
優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。
水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。
UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。
ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。
透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。

用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05スモーク色タイプ水で貼るタイプ耐熱温度(℃)80内容量1枚
注意
※屋内用です。
※LOW-Eガラスには貼らないでください。
※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12924725HGSM01L18092
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
12924741HGSM01LL36092
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
12924750HGSM01SL18046
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする