曜日別特売

ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付)

ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 700シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

頑強なボディーと高性能なスプリングにより高開閉効率。
アンティーク調を演出するのに最適。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
ラッチング角度は調整可能。
調整ネジ棒にて調整出来ます。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が
70°~90°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。
開き勝手により、アーム差込み方向が変わります。

仕様ストップ付アンティークブロンズタイプパラレル型内容量1台
注意
※印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
適合ドアサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12926360PS-70245以下900×2100mm
オープン
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
12926369PS-70365以下950×2100mm
オープン
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする