NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし
浅いスラブに対する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途
一般ドア用
タイプ
本体移動調整型
仕様1
ストップなし
勝手
中心吊り自由開き〈内外120°開き〉
適合扉質量(kg)
110以下
適合ドアサイズ
950×2100mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12926387
H-1300
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください