NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
左右勝手があります。
用途
一般ドア用
タイプ
本体移動調整型
仕様1
ストップなし
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合扉質量(kg)
適合ドアサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12926631
H-835【右勝手】
中心吊り一方開き 右勝手
110以下
950×2100mm
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926640
H-835【左勝手】
中心吊り一方開き 左勝手
110以下
950×2100mm
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926649
O-835【右勝手】
持出吊り一方開き 右勝手
110以下
950×2100mm
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926658
O-835【左勝手】
持出吊り一方開き 左勝手
110以下
950×2100mm
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926667
H-845【右勝手】
中心吊り一方開き 右勝手
185以下
1050×2400mm
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926676
H-845【左勝手】
中心吊り一方開き 左勝手
185以下
1050×2400mm
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926685
O-845【右勝手】
持出吊り一方開き 右勝手
185以下
1050×2400mm
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926701
O-845【左勝手】
持出吊り一方開き 左勝手
185以下
1050×2400mm
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926710
H-855【右勝手】
中心吊り一方開き 右勝手
280以下
1200×2400mm
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12926719
H-855【左勝手】
中心吊り一方開き 左勝手
280以下
1200×2400mm
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12926728
O-855【右勝手】
持出吊り一方開き 右勝手
280以下
1200×2400mm
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12926737
O-855【左勝手】
持出吊り一方開き 左勝手
280以下
1200×2400mm
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください