曜日別特売

フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付

フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

防浸形フロアヒンジとは・・・
床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない
性能を備えたフロアヒンジです。
ステンレス製セメントケースを標準装備。
ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の
浸入を防ぎます。
ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。
左右勝手があります。

用途一般ドア用仕様ストップ付内容量1台
注意
※US-2000シリーズは2000シリーズとは異なり、ストップの切替操作が出来ません。
全8種類を絞り込む
適合扉質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
適合扉質量(kg)
適合ドアサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12927051USS-2250【右勝手】偏芯持出吊り一方開き 右勝手70以下950×2100mm
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
12927060USS-2250【左勝手】偏芯持出吊り一方開き 左勝手70以下950×2100mm
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
12927069USS-2350【右勝手】偏芯持出吊り一方開き 右勝手110以下1050×2400mm
オープン
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
12927078USS-2350【左勝手】偏芯持出吊り一方開き 左勝手110以下1050×2400mm
オープン
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
12927087USS-2450【右勝手】偏芯持出吊り一方開き 右勝手150以下1200×2400mm
オープン
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
12927096USS-2450【左勝手】偏芯持出吊り一方開き 左勝手150以下1200×2400mm
オープン
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
12927105USS-2550【右勝手】偏芯持出吊り一方開き 右勝手180以下1600×2400mm
オープン
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
12927121USS-2550【左勝手】偏芯持出吊り一方開き 左勝手180以下1600×2400mm
オープン
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする