フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付

フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

浅いスラブに対する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)

用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12926396HS-1300
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする