フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き

フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。
ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。
電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
一方開きには左右勝手があります。

用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付内容量1台
全6種類を絞り込む
勝手
適合扉質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
適合扉質量(kg)
適合ドアサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12926570HS-505【右勝手】中心吊り一方開き 右勝手15~45以下450~800×1800mm
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926579HS-505【左勝手】中心吊り一方開き 左勝手15~45以下450~800×1800mm
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926588HS-515【右勝手】中心吊り一方開き 右勝手70以下950×2100mm
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926597HS-515【左勝手】中心吊り一方開き 左勝手70以下950×2100mm
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
12926606HS-525【右勝手】中心吊り一方開き 右勝手105以下950×2100mm
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926615HS-525【左勝手】中心吊り一方開き 左勝手105以下950×2100mm
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする