フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型

フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ切替型 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

浅いスラブに対する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。
ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。
出荷時、「ストップ付」に設定しています。

用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12926439A-1400
オープン
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする