NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
左右勝手があります。
用途
一般ドア用
タイプ
本体移動調整型
仕様1
ストップ付
内容量
1台
全12種類を絞り込む
勝手
中心吊り一方開き 右勝手
中心吊り一方開き 左勝手
持出吊り一方開き 右勝手
持出吊り一方開き 左勝手
適合扉質量(kg)
110以下
185以下
280以下
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
適合扉質量(kg)
適合ドアサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12926746
HS-835【右勝手】
中心吊り一方開き 右勝手
110以下
950×2100mm
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926755
HS-835【左勝手】
中心吊り一方開き 左勝手
110以下
950×2100mm
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926771
OS-835【右勝手】
持出吊り一方開き 右勝手
110以下
950×2100mm
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926780
OS-835【左勝手】
持出吊り一方開き 左勝手
110以下
950×2100mm
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926789
HS-845【右勝手】
中心吊り一方開き 右勝手
185以下
1050×2400mm
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926798
HS-845【左勝手】
中心吊り一方開き 左勝手
185以下
1050×2400mm
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926807
OS-845【右勝手】
持出吊り一方開き 右勝手
185以下
1050×2400mm
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926816
OS-845【左勝手】
持出吊り一方開き 左勝手
185以下
1050×2400mm
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926825
HS-855【右勝手】
中心吊り一方開き 右勝手
280以下
1200×2400mm
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12926841
HS-855【左勝手】
中心吊り一方開き 左勝手
280以下
1200×2400mm
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12926850
OS-855【右勝手】
持出吊り一方開き 右勝手
280以下
1200×2400mm
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12926859
OS-855【左勝手】
持出吊り一方開き 左勝手
280以下
1200×2400mm
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください