オートパワーヒンジ HC-10シリーズ

オートパワーヒンジ HC-10シリーズ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-10シリーズ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-10シリーズ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-10シリーズ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-10シリーズ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

中心吊り一方開き。開き角度は180°
コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。
防火ドア、排煙ドア等に対応。
開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。
調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。
U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。
左右勝手があります。

用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)85以下適合ドアサイズ1000×2100mm内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12927288HC-10T【右勝手】
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
12927297HC-10T【左勝手】
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
12927306HC-10K【右勝手】
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
12927315HC-10K【左勝手】
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする