曜日別特売

オートパワーヒンジ HC-8シリーズ

オートパワーヒンジ HC-8シリーズ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-8シリーズ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-8シリーズ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-8シリーズ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-8シリーズ - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

中心吊り一方開き。開き角度は180°
コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。
防火ドア、排煙ドア等に対応。
開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。
調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。
U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。
左右勝手があります。

用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)36以上適合扉質量(kg)50以下適合ドアサイズ800×2100mm内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12927209HC-8K【右勝手】
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
12927218HC-8K【左勝手】
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
12927227HC-8KL【右勝手】
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
12927236HC-8KL【左勝手】
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
12927245HC-8KM【右勝手】
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
12927261HC-8KM【左勝手】
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
12927270HC-8T【右勝手】
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
12927279HC-8T【左勝手】
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする