曜日別特売

フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用

フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

浅いスラブに対応する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
左右勝手があります。

用途防火ドア用仕様1本体移動調整型認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合扉質量(kg)
適合ドアサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12927130F-835【右勝手】中心吊り一方開き 右勝手110以下1200×2400mm
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
12927139F-835【左勝手】中心吊り一方開き 左勝手110以下1200×2400mm
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
12927148F-845【右勝手】中心吊り一方開き 右勝手185以下1500×2400mm
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
12927157F-845【左勝手】中心吊り一方開き 左勝手185以下1500×2400mm
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
12927166F-855【右勝手】中心吊り一方開き 右勝手280以下2200×2400mm
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
12927175F-855【左勝手】中心吊り一方開き 左勝手280以下2200×2400mm
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
12927191F-865【右勝手】中心吊り一方開き 右勝手400以下3000×2400mm
オープン
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
12927200F-865【左勝手】中心吊り一方開き 左勝手400以下3000×2400mm
オープン
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする