曜日別特売

導電布テープ

導電布テープ - 竹内工業

電磁波ノイズ対策製品
フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。
・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。

用途
・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
・筐体篏合部のシールド
・EMIシールドルーム
基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12935259TR-88
オープン
6,098
6,708(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935268TR-1313
オープン
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935277TR-1919
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935286TR-2525
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935295TR-4040
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935311TR-5050
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935320TR-7070
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935329TR-100100
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする