積水樹脂商事
ランドリースタンド
シンプル・スマートに使えるランドリースタンドです。L型に広げてすぐに使えるのでアイロン作業などでの一時干しなどにも最適です。折りたたんで約6cm幅にコンパクト収納できます。
材質
樹脂コーティングスチールパイプΦ22mm、ABS樹脂、スチール(メッキ)
質量(kg)
1.9
色
ホワイト
収納時寸法(cm)
6×60×117
使用時寸法(cm)
60×60×117
内容量
1個
注意
※かけられる重さ:全体で約6kgまで
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12928259
STIK-P2S
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください