SUGICO(スギコ)
混合管
バーナー用の混合管です。
材質
SGP(鉄にメッキ)
全長(mm)
320(ネジ含む)
使用ガス
都市ガス・LPガス共通
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935469
TO-817S
R(PT)1/2
1/2インチ
15
¥1,660
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12935478
TO-817M
R(PT)3/4
3/4インチ
20
¥1,800
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12935487
TO-817L
R(PT)1
1インチ
25
¥2,150
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12935496
TO-817LL
R(PT)1-1/4
1-1/4インチ
32
¥2,200
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください