伊藤忠リーテイルリンク
ディスポクロス
タオルを洗濯する手間が不要で、カラーの放置時間はラップの代わりに本商品で頭全体を包むことも可能。ロングヘアにも対応できる様少し長めになっています。
用途
タオルやラップの代わりにご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
830
色
透明
寸法(縦×横)(mm)
480×500
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12936090
BG-1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください