曜日別特売

平安伸銅工業 角パイプ洗濯機台

平安伸銅工業 角パイプ洗濯機台 - 平安伸銅工業平安伸銅工業 角パイプ洗濯機台 - 平安伸銅工業平安伸銅工業 角パイプ洗濯機台 - 平安伸銅工業平安伸銅工業 角パイプ洗濯機台 - 平安伸銅工業平安伸銅工業 角パイプ洗濯機台 - 平安伸銅工業平安伸銅工業 角パイプ洗濯機台 - 平安伸銅工業平安伸銅工業 角パイプ洗濯機台 - 平安伸銅工業

幅・奥行き伸縮自在で洗濯機サイズに合わせて設置できる角パイプ洗濯機スライド台です。
キャスター付きで洗濯機の移動も簡単、掃除や雑排水点検の時も便利です。
大型ジャッキ採用により洗濯機をしっかり固定できるので、ドラム式洗濯機でも安心してお使いいただけます。
洗濯機より出っ張らないスリム設計、清潔感のある白色でスッキリ! 洗濯機周りをもっと便利に快適にするアイテムです。

材質【パイプ・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ジャッキ】ナイロン樹脂・鉄・メッキ【キャスター】PP樹脂・ウレタンゴム・鉄・メッキ【固定ネジ】PP樹脂・鉄・メッキ【ゴムパッド】合成ゴム寸法(mm)480‐780×390‐610×100ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12936379DSW-151
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする