室内上衣 EK-1506

室内上衣 EK-1506 - ナガイレーベン室内上衣 EK-1506 - ナガイレーベン室内上衣 EK-1506 - ナガイレーベン室内上衣 EK-1506 - ナガイレーベン室内上衣 EK-1506 - ナガイレーベン室内上衣 EK-1506 - ナガイレーベン室内上衣 EK-1506 - ナガイレーベン室内上衣 EK-1506 - ナガイレーベン

落ち着いた内装にマッチする上品なカラーリングの衿付き室内上衣です。柔らかく伸縮性に優れたニット素材を使用し、動きやすく快適な着心地です。
男女兼用
肌側に綿を配した柔らかく伸縮性のあるニット素材を使用
落ち着いたカラー展開
衿付きパジャマ型
前スナップボタン開き
縫い目を外側に出して肌に直接当たりにくい設計

仕様加工・効果:0 制電、吸水、防汚効果素材ポリエステル90%、綿10%内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12944350EK-1506ブルーS454668
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944359EK-1506ブルーM494870
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944368EK-1506ブルーL535272
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944377EK-1506ブルーLL565674
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944386EK-1506ブルーBL585674
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944395EK-1506ベージュS454668
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944411EK-1506ベージュM494868
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944420EK-1506ベージュL535270
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944429EK-1506ベージュLL565672
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944438EK-1506ベージュBL585674
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944447EK-1506ミストグリーンS454674
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944456EK-1506ミストグリーンM494868
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944465EK-1506ミストグリーンL535268
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944481EK-1506ミストグリーンLL565670
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944490EK-1506ミストグリーンBL585672
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944499EK-1506ブラウンS454674
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944508EK-1506ブラウンM494874
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944517EK-1506ブラウンL535268
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944526EK-1506ブラウンLL565668
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12944535EK-1506ブラウンBL585670
6,900
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする