室内パンツ EK-1503

室内パンツ EK-1503 - ナガイレーベン室内パンツ EK-1503 - ナガイレーベン室内パンツ EK-1503 - ナガイレーベン室内パンツ EK-1503 - ナガイレーベン室内パンツ EK-1503 - ナガイレーベン室内パンツ EK-1503 - ナガイレーベン

柔らかく伸縮性に優れたニット素材を使用し、動きやすく快適なはき心地のパンツです。
男女兼用
肌側に綿を配した柔らかく伸縮性のあるニット素材を使用
ウエストゴムのゆったりシルエット
縫い目を外側に出して肌に直接当たりにくい設計
後ろベルト下を2重にして補強し、介助の際の耐久性をアップ

仕様加工・効果:0 制電、吸水、防汚効果グレー素材ポリエステル90%、綿10%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12942155EK-1503S5758~82100
5,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
12942171EK-1503M6063~90108
5,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
12942180EK-1503L6375~108120
5,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
12942189EK-1503LL6687~120132
5,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
12942198EK-1503BL6997~134144
5,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする