曜日別特売

ワイヤレスドングル(黒)

ワイヤレスドングル(黒) - 恵安(KEIAN)

Windows/Mac OSをサポートします。
Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。
Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。
最大4K解像度をサポートします。
Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。
Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。
ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。
Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。

セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1寸法(mm)189×58×17消費電力(W)2.8本体質量(g)90出力電圧(V)5出力電流(mA)900内部メモリー512MB動作温度(℃)0~40プロトコルUSB 2.0をサポートRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/acパラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式フレームレート30fps画面仕様1080P/4K動作湿度(%RH)10~95ストレージ4ギガバイトハードウェア暗号化エーエス遅延時間(秒)≦350内容量1個
注意
※受注後のキャンセルはお受け出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12941349DS-D5SC3B-B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする