曜日別特売

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 - タンガロイねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 - タンガロイねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 - タンガロイ
適合shank:CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5FIG1MIIDAVMT180708PDER-MMCSPTRUE内容量1本
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法LH(mm)
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
寸法Dc(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13006625EPAV18M025C25.0R02WT(kg):0.38358011525
42,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
13006641EPAV18M025C25.0R02LWT(kg):0.747015022025
45,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
13006650EPAV18M030C25.0R02LWT(kg):0.918017525530
52,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
13006659EPAV18M030C25.0R03WT(kg):0.42408012030
51,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
13006668EPAV18M032C32.0R02WT(kg):0.68408012032
48,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
13006677EPAV18M032C32.0R02LWT(kg):1.478017525532
52,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
13006686EPAV18M032C32.0R03WT(kg):0.66408012032
51,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
13006695EPAV18M040C32.0R03WT(kg):0.72408012040
57,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
13006711EPAV18M040C32.0R03LWT(kg):1.535020525540
63,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13006720EPAV18M040C32.0R05WT(kg):0.72408012040
65,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
13006729EPAV18M050C32.0R06WT(kg):0.85408012050
73,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
13006738EPAV18M050C32.0R07WT(kg):0.85408012050
78,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
13006747EPAV18M063C32.0R06WT(kg):1.07458012563
80,700
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
13006756EPAV18M063C32.0R08WT(kg):1.11458012563
91,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする