曜日別特売

片手で板材を運べる パネルキャリア

片手で板材を運べる パネルキャリア - ブロードウォッチ片手で板材を運べる パネルキャリア - ブロードウォッチ片手で板材を運べる パネルキャリア - ブロードウォッチ片手で板材を運べる パネルキャリア - ブロードウォッチ片手で板材を運べる パネルキャリア - ブロードウォッチ

持ちにくい板材を片手で軽々と運搬
合板やコンパネ、板金などの板材を、強いグリップ力でしっかりホールド!

用途積込み・荷下ろしのほか、現場への搬入など寸法(mm)約125×90×190質量(g)約870耐荷重(kg)約50有効幅(mm)グリップ部:約2~25 以内内容量1個
注意
※石膏ボード/ガラスなどの衝撃に弱い素材や、波板などの起伏形状の物は、変形、破損の恐れがあります。使用しないでください。

※持ち上げる前に、十分に吸着していることをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13009161PANEL-CARRY
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする