スイコー
スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(40A)付
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途
工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様
直付けスリースバルブ40A付
材質
ポリエチレン
排水口内径
40A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008251
SLT-300 OR+sv40A
314-9558
オレンジ
705
750
300
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008260
SLT-300 BK+sv40A
314-9548
黒
705
750
300
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008269
SLT-400 OR+sv40A
314-5467
オレンジ
760
800
400
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008278
SLT-400 BK+sv40A
314-6954
黒
760
800
400
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008287
SLT-500 OR+sv40A
314-5459
オレンジ
800
880
500
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008296
SLT-500 BK+sv40A
314-5458
黒
800
880
500
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008305
SLT-600 OR+sv40A
314-7024
オレンジ
875
920
600
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008321
SLT-600 BK+sv40A
314-9536
黒
875
920
600
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008330
SLT-800 OR+sv40A
314-6973
オレンジ
960
1020
800
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008339
SLT-800 BK+sv40A
314-7018
黒
960
1020
800
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008348
SLT-1000 OR+sv40A
314-6981
オレンジ
1020
1200
1000
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008357
SLT-1000 BK+sv40A
314-6961
黒
1020
1200
1000
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008366
SLT-1200 OR+sv40A
314-6993
オレンジ
1070
1200
1200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008375
SLT-1200 BK+sv40A
314-6952
黒
1070
1200
1200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008391
SLT-1500 OR+sv40A
314-6997
オレンジ
1110
1400
1500
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008400
SLT-1500 BK+sv40A
314-9559
黒
1110
1400
1500
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008409
SLT-2000 OR+sv40A
314-6956
オレンジ
1200
1550
2000
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008418
SLT-2000 BK+sv40A
314-9547
黒
1200
1550
2000
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません