スイコー
活魚タンク
大口径のマンホールで魚の出し入れがしやすいです。
魚の輸送に最適な専用タンクです。
腐食がなく淡水、海水魚ともに使用可能です。
スリースバルブを標準装備しています。
用途
魚の輸送に。
内容量
1台
注意
※寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13007666
KG-250-B
244-9393
本体、フタ:ポリエチレン
本体:青、フタ:青
550
850
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007675
KG-250-C
244-7915
本体:ポリエチレン、フタ:ポリカーボネイト
本体:青、フタ:透明
550
850
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007691
KG-500-B
244-9415
本体、フタ:ポリエチレン
本体:青、フタ:青
700
1000
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007700
KG-500-C
244-9431
本体:ポリエチレン、フタ:ポリカーボネイト
本体:青、フタ:透明
700
1000
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007709
KG-1000-B
244-9411
本体、フタ:ポリエチレン
本体:青、フタ:青
800
1400
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007718
KG-1000-C
244-9405
本体:ポリエチレン、フタ:ポリカーボネイト
本体:青、フタ:透明
800
1400
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません