trad
ミニプラスチックニッパー
(1件のレビュー)
手が疲れにくい二重成形グリップ
工具・ホビーの細かい作業に最適
材質
高炭素鋼S45C
質量(g)
90
硬度
【刃先】HRC52~58
呼び寸法(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014368
NO.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください