trad
6pcs.トルクスねじ用ビットセット
色とサイズ表示で見分けが簡単
便利なビットホルダー付
セット内容
トルクスビット:T10H/T15H/T20H/T25H/T30H/T40H
材質
ビット:S2材、ホルダー:PP
軸径(Φmm)
六角:6.35
ビット全長(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014395
TCT-630
¥
640
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください