trad
ワイヤーストリッパー
単線・複合線・フラットケーブルの被膜を一度にストリップできます。
被膜を簡単ストップ
刃圧調整ネジ付き
電線切断用カッター
用途
屋内配線などの電気工事、自動車、電気器具などの被覆線の切断やストリップに
材質
ブレ-ド:ハイカーボン鋼(SK7)、本体:ABS・スチール
質量(g)
200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×90×20
切断能力(mm)
0.09~3.5
使用範囲(Φmm)
0.2~6.0
ストリップ長(mm)
2~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014621
SR-WS28
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表