CUSTOM KOBO
フィットカッター
衝撃に強いゴムカバー付
材質
本体:ABS樹脂(白色の部分)、ラバー部:PVC(ラバーの部分)、テープ:スチール
質量(g)
290
長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×75×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014876
01ー701
¥
320
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください