CUSTOM KOBO
パイプフレーム金切鋸
作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質
フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト
質量(g)
300
山数
24山
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×395×25
フレーム(mm)
250と300の替刃兼用タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014910
01-301
¥
840
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください