ナイロンバネクランプ

ナイロンバネクランプ - CUSTOM KOBOナイロンバネクランプ - CUSTOM KOBOナイロンバネクランプ - CUSTOM KOBOナイロンバネクランプ - CUSTOM KOBOナイロンバネクランプ - CUSTOM KOBOナイロンバネクランプ - CUSTOM KOBOナイロンバネクランプ - CUSTOM KOBOナイロンバネクランプ - CUSTOM KOBO

軽くて耐久性抜群
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。

材質ナイロン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1301512914-7018530約3030
230
169
186(税込)
翌日出荷
1301513814-70211560約4040
340
259
285(税込)
翌日出荷
1301514714-703175130約5065
490
369
406(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする