曜日別特売

アルミスコップ3号

アルミスコップ3号 - sita(サイタ)アルミスコップ3号 - sita(サイタ)

すくう部分の面積が広く効率がよい!
頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。
アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。
農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。

種別スコップ全長(mm)1004質量(g)約1250頭部長(mm)410肩幅(mm)295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13014176A567
3,550
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする