曜日別特売

ブレード付プッシャー 組立式

ブレード付プッシャー 組立式 - sita(サイタ)ブレード付プッシャー 組立式 - sita(サイタ)ブレード付プッシャー 組立式 - sita(サイタ)ブレード付プッシャー 組立式 - sita(サイタ)

ブレード付で圧雪も砕きやすい!
押して雪を除雪!

材質柄:木、頭部:PP、ブレード:鉄全長(mm)1370質量(g)1540頭部長(mm)320肩幅(mm)470内容量1個
注意
※出荷時すくい部分と柄は外れた状態になっております。
※ご使用の際は組み立てをお願いします。
※一度取り付けると外すことはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13014201A569
3,900
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする