軽量ビットホルダー

軽量ビットホルダー - DBLTACT軽量ビットホルダー - DBLTACT軽量ビットホルダー - DBLTACT軽量ビットホルダー - DBLTACT軽量ビットホルダー - DBLTACT軽量ビットホルダー - DBLTACT軽量ビットホルダー - DBLTACT

差し込むだけ!ワンタッチで簡単装着!軽量アルミ仕様で驚きの軽さ!便利なカラビナ付!
6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に!
持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい!
アルミ軽量仕様!
差し込むだけでオートロック、簡単装着!※外す時はスリーブを手前に引いてビットを外してください。

セット内容ビットホルダー(ネイビー・モスグリーン・ガンメタ・レッド・マットブラック×1)材質本体/アルミ、リング/鉄、カラビナ/アルミ全長(mm)40(リング込58×Φ19)質量(g)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13014666DBH-A5K
2,940
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする