曜日別特売

折りたたみカッターマット両面粘土板A4

折りたたみカッターマット両面粘土板A4 - ナカバヤシ

切り目が目立ちにくい表面加工。オレフィン系素材を使用した環境配慮商品
ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工。

用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!仕様●本体寸法(見開きサイズA4):ヨコ310×タテ230×厚さ2.5mm●本体寸法(二つ折りサイズA5):ヨコ165×タテ230×厚さ5mm●パッケージ寸法:ヨコ170×タテ235mm●本体質量:245gグレーサイズA4繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13015671CTMO-A4W-N
2,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする